Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

835 100 H2, Pferd Halbrundfeile 835 100 H 2 19307104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-534444
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307104
EAN/GTIN:
     4007220280102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

835 100 H2, Halbrundfeile 835 100 H 2 19307104, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
288 GRAMM
Breite:
12 mm
Gesamtbreite:
3.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
100 mm
Länge [Inch]:
4 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
835 100 H2
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile h2, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280102, 1479778
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
12
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,27*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 18,31*
12
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 19,02*
5 Tage
73
12
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 19,31*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.