Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32SEF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32SEF15
Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32SEF15
Artikel-Nr.:
     6012-10177791
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SEF15
EAN/GTIN:
     3250617626064
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, universZ 1ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32SEF15

Komplettschrank universZ 1ZP BKE-I APZ VT5 H=1100mm 2-feldig HLAK-5p. ESA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 45,00*
ab € 333,61*
€ 390,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,15*
€ 408,30*
Frei Haus
ab € 364,63*
€ 428,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 368,46*
€ 432,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 369,66*
€ 434,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,76*
€ 476,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 174,86*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 126,83*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,13*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,03*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,01*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,60*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,06*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,57*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,27*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 158,79*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.