Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,univ.Z,1ZP,BKE-I,APZ,VT5,H=1100m m,2-f ZB32SEF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5402961
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SEF15
EAN/GTIN:
     3250617626064
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank universZ 1ZP BKE-I APZ VT5 H=1100mm 2-feldig HLAK-5p. ESA Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB32SEF15
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 45,00*
ab € 333,61*
€ 390,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,15*
€ 408,30*
Frei Haus
ab € 364,63*
€ 428,09*
Frei Haus
ab € 368,46*
€ 432,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 369,66*
€ 434,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,66*
€ 439,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 174,86*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 126,83*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,13*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,03*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,01*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,60*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,06*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,57*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,27*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 158,79*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.