Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 16A AC 500V 50kA FUSE D#16D27Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Artikel-Nr.:
     6012-10263155
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16D27Q
EAN/GTIN:
     5027590437561
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung

Sicherungseinsatz 16A AC 500V 50kA FUSE D#16D27Q

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
16 A
AC 500 V
D2
gR
IEC
Schnellauslösend
Flasche
E27
IEC 60269-3
VDE 0636
Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,14*
25
€ 5,46*
ab € 0,812*
€ 1,172*
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,30*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,31*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
16GD27
ab € 1,00*
Zubehör
Eaton
SFRD27
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.