Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 8.2-3-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 8.2-3-M
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 8.2-3-M
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10558022
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,039
EAN/GTIN:
     9007947074928
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 8.2-3-M

Anbindung an das Internet per WLAN oder Ethernet, Netzfrequenz 50/60Hz, integrierten DC-Trennschalter, Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung, Innen- Außenmontage, Umgebungstemperaturbereich -25 °C - +60 °C, Schnittstelle für WLAN / Ehternet LAN, 6 Eingänge bzw. 4 digitale Ein-/Ausgänge für die Anbindung der Rundsteuerempfänger, USB Typ A-Buchse, 2x RS422 (RJ45-Buchse), Meldeausgang, max.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
16 A
Bemessungsspannung MPP:
267..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8200 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97,5 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 919,59*
€ 1.027,82*
€ 5,95*
ab € 950,32*
€ 1.055,19*
Frei Haus
ab € 953,58*
€ 1.059,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 972,46*
€ 1.080,75*
Frei Haus
ab € 1.015,54*
€ 1.126,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,75*
€ 1.286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,64*
€ 1.269,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,24*
€ 1.223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,38*
€ 1.194,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,46*
€ 1.157,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 142,57*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 596,55*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 142,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.