Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul schwarz 772-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11290134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     772-263
EAN/GTIN:
     4045454062019
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder

Abgriffmodul schwarz 772-263

Abgriffmodul
für Flachleitung
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
3-polig
Kod. A
ausgangsseitig mit Leitungsanschluss
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
wählbar
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
2,5 mm
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,897*
€ 10,897*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 11,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,16*
10
€ 5,46*
ab € 9,249*
€ 11,339*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,586*
€ 11,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,786*
€ 14,02534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,596*
€ 13,79924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,096*
€ 13,20424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,726*
€ 12,76394
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,586*
€ 11,40734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-636
ab € 6,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-251
ab € 5,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-252
ab € 8,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.