| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11851016 Herst.-Nr.: OL0004 EAN/GTIN: 4021179177016 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke OLP-FKOA OL0004 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 4-Leiter, AC/DC Relais, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Polfilter, Werkstoff Gehäuse: PA PBT, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 5000 mm | Max. Schaltabstand: | 5000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 3000 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,29* | € 137,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,43* | € 139,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 127,18* | € 143,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,94* | € 146,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,49* | € 149,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|