| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804087 Herst.-Nr.: OL0004 EAN/GTIN: 4021179177016 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); Relais; 5 m; IP67; Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm Spannungsart: AC/DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -25 bis +80 °C, Schaltfrequenz: 10 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klemme, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 20...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 20...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 20...250 V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Mehrfarben-LED, Lichtfleck: 250 mm², Min. Reflektorabstand: 300 mm, Reichweite des Schutzfeldes: 5 m, Wellenlänge des Sensors: 660 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OL0004 | Ident Code: | OL0004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,29* | € 137,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,43* | € 139,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 127,18* | € 143,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 128,94* | € 146,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,49* | € 149,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|