| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138810 Herst.-Nr.: BE611-3/1-0AG EAN/GTIN: 4056138001330 |
| |
|
| | |
| Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Farbe: anthrazit, Breite: 299 mm, Ausführung: Briefkasten, Höhe: 99 mm, Tiefe: 6 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium/Kunststoff, Aufputzmontage: false, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BE611-3/1-0AG | Ident Code: | 210005003-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 114,27* | € 119,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 125,42* | € 130,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 149,23* | € 155,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|