Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI ws 951290.852.776.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 31 W, 951290.852.776.001 4950 lm, 850, ws,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 31 W, 951290.852.776.001 4950 lm, 850, ws,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     6012-13866550
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951290.852.776.001
EAN/GTIN:
     4051859510734
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI ws 951290.852.776.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 206,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,30*
€ 207,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 214,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,99*
€ 224,66*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,02*
€ 225,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.3
ab € 78,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 78,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002
ab € 84,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.2
ab € 62,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 63,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982859.002.1
ab € 34,80*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.009
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.4
ab € 123,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.5
ab € 123,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002.7
ab € 122,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.