| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15928945 Herst.-Nr.: 1226-65 EAN/GTIN: 4013456354302 |
| |
|
| | |
| Leuchtenhaken 65mm f.Deckendosen 1226-65 Leuchtenhaken, 65 mm (1226-65). Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Kunststoffummantelt: | ja | Ösen-Innendurchmesser: | 26 mm | Schaftdurchmesser: | 5 mm | Schaftlänge: | 65 mm | Gesamtlänge: | 91 mm | Gewindelänge: | 10 mm | Bruchlast: | 100 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 150 | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,27* | | | | | 14 Tage | | | 150 | | € 5,90* | ab € 1,1889* | € 1,4789* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,05936* | € 1,48936* | | | | | | | | 150 | | € 5,95* | ab € 1,2751* | € 1,5651* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,19* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|