Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 5 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 5 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 5 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15975539
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003054
EAN/GTIN:
     4012195000914
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 5 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 9,656*
€ 13,376*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,66*
€ 13,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,49*
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 13,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 15,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003038
ab € 0,0854*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,7335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003062
ab € 8,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003070
ab € 0,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.