Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw 61001410401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw 61001410401
LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw 61001410401
Artikel-Nr.:
     6012-16036764
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61001410401
EAN/GTIN:
     4051268109116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw 61001410401

Flache LED-Einbauleuchte für Fräsnut 30mm breit und 12mm tief, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,69*
€ 115,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 120,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,19*
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,38*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,73*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,45*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,40*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 88,55*
Zubehör
Hera
20604001101
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.