| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16740564 Herst.-Nr.: 710 100 005 EAN/GTIN: 9010082034139 |
| |
|
| | |
| Kleinhupe mit Trichter KLH 24VDC 710100005 Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 92 dB | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,04 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,86* | € 41,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,86* | € 42,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,96* | € 43,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,21* | € 44,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,32* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|