Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H
Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H
Artikel-Nr.:
     6012-16872117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22806600
EAN/GTIN:
     8718291228066
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5

Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
82..106 V
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
8500 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 191,09*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 203,02*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 258,26*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 238,70*
€ 275,53*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 270,43*
€ 313,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.