Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 840, si 78 Grado WR #8837640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 840, si 78 Grado WR #8837640
Artikel-Nr.:
     6012-17662704
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8837640
EAN/GTIN:
     4051655049414
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Strahler f.Tragschiene 840, si 78 Grado WR #8837640

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Strahler, 355° drehbar und 110° schwenkbar (90° oben / 20° unten). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,81*
€ 186,58*
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 199,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 207,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8454200
ab € 20,28*
Zubehör
TRILUX
8451100
ab € 10,98*
Zubehör
TRILUX
8451700
ab € 25,61*
Zubehör
TRILUX
8454000
ab € 7,48*
Zubehör
TRILUX
8454700
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.