Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste flach 1S 4polig 24V 0.5m C22-DL-G-K10-24-P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18053212
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     181625
EAN/GTIN:
     4015081764921
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
leuchtdrucktaster eaton

Leuchtdrucktaste flach 1S 4polig 24V 0.5m C22-DL-G-K10-24-P3

Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.5 m, Farbe LED: grün, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Transparent:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,88*
€ 37,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 37,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,51*
€ 37,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,70*
€ 37,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,97*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116030 SWD4-50LR8-24
ab € 130,70*
Zubehör
Eaton
174717 EU1E-SWD-1AX-1
ab € 73,34*
Zubehör
Eaton
174711 EU1E-SWD-2DX
ab € 91,73*
Zubehör
Eaton
216392 M22S-ST-X
ab € 6,17*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.