Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTF4S-3P3232HS03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18986075
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1050933
EAN/GTIN:
     4047084211829
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Miniatur-Lichtschranke WTF4S-3P3232HS03

Miniatur-Lichtschranken, W4S-3 Inox Hygiene, WTF4S-3P3232HS03, Schaltabstand max.: 20 mm ... 200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 5 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,25 mm
Höhe des Sensors:
63,2 mm
Länge des Sensors:
22,15 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 272,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,01*
€ 284,44*
Frei Haus
ab € 258,48*
€ 301,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 261,12*
€ 304,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.