Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Batt.Cartridge APCRBC115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replacement Battery Cartridge Nr.115 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.115 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-19005232
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC115
EAN/GTIN:
     0731304281689
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Replacement Batt.Cartridge APCRBC115

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "
Finden Sie Ihren Ersatzakku"
im Abschnitt "
Support"
unter apc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
48 V
Kapazität:
432000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
419 mm
Höhe inkl. Pole:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 288,79*
€ 312,45*
Frei Haus
ab € 290,90*
€ 314,81*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 291,76*
€ 315,38*
Frei Haus
ab € 291,55*
€ 315,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,92*
€ 319,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,05*
€ 370,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC123
ab € 77,69*
Ähnlich
APC
APCRBC124
ab € 83,01*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 48,28*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 50,23*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 205,43*
Ähnlich
APC
APCRBC117
ab € 373,74*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 349,04*
Ähnlich
APC
APCRBC119
ab € 1.065,66*
Ähnlich
APC
APCRBC132
ab € 275,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.