Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 1,0m 95151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 1,0m 95151
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 1,0m 95151
Artikel-Nr.:
     6012-19095018
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95151
EAN/GTIN:
     4040849951510
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 1,0m 95151

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12984
1
€ 9,90*
ab € 0,71*
€ 1,16*
1
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,16*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,16*
1
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,16*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
93694
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay
94230
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,57*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94915
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 4,19*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,59*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
95880
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,26*
Zubehör
Goobay
95886
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.