Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95388 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15440811
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95388
EAN/GTIN:
     4040849953880
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
96407
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.