Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 19Z leer 1HE f.24xKeystm.gr 130920-00KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-19096297
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00KE
EAN/GTIN:
     4250184153665
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel

Modulträger 19Z leer 1HE f.24xKeystm.gr 130920-00KE

19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl.
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,27*
€ 43,92*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 34,24*
€ 43,98*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 34,64*
€ 44,27*
€ 4,70*
ab € 35,19*
€ 45,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,39*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,15*
Zubehör
Metz Connect
130A10-29-I-B1
ab € 1,52*
Zubehör
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,50*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,271*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
ab € 61,48*
Zubehör
Metz Connect
130898-0303KI
ab € 62,35*
Zubehör
Metz Connect
130A10-I-B1
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.