Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauch f.Waschm/Geschirrsp 111877 1,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablaufschlauch f.Waschm/Geschirrsp 111877 1,5m Xavax
Ablaufschlauch f.Waschm/Geschirrsp 111877 1,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     6012-19553316
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111877
EAN/GTIN:
     4047443388186
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Ablaufschlauch f.Waschm/Geschirrsp 111877 1,5m Xavax

Damit das Abwasser auf richtigem und sicherem Weg ablaufen kann, Anschluss: 2x gerade 21 mm/19 mm, komplett mit Einhängebogen, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wasseranschlussgarnitur
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
grau
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 8,95*
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 8,97*
2 Tage
205
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 9,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,07*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,81*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,74*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,08*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,68*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,84*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,87*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,46*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,25*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,60*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,75*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,53*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.