Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3p, 240V, 20A IS-20/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 3p, 240V, 20A IS-20/3
Hauptschalter 3p, 240V, 20A IS-20/3
Artikel-Nr.:
     6012-20260347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276260
EAN/GTIN:
     4015082762605
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hauptschalter 3p, 240V, 20A IS-20/3

Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
415 V
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsabschaltvermögen:
12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,72*
€ 5,00*
ab € 21,79*
€ 29,96*
€ 4,00*
ab € 24,34*
€ 33,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 33,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,82*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276290
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.