Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 2A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20261167
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14G2S
EAN/GTIN:
     5027590494007
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 2A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G2S

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
2 A
AC 500 V
14 x 51 mm
gL/gG
IEC
mit Schließer
zylindrisch
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,521*
€ 7,211*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 7,22*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,685*
€ 7,425*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,94*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,425*
€ 8,83575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,065*
€ 8,40735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,685*
€ 6,76515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DNU
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
CH143DU
ab € 33,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.