Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, CYLFUSE>STR>14X512AGG500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14G2S
EAN/GTIN:
     5027590494007
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 2 A; AC 500 V; 14 x 51 mm; gL/gG; IEC; mit Schließer; zylindrisch; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 120 kA Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 0,9 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CYLFUSE>STR>14X512AGG500VAC
Ident Code:
C14G2S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,501*
€ 7,171*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,18*
10
Frei Haus
ab € 5,675*
€ 7,385*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 7,87*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DNU
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
CH143DU
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.