Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlashTrab FLT 25-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FlashTrab FLT 25-400
FlashTrab FLT 25-400
Artikel-Nr.:
     6012-20456071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800106
EAN/GTIN:
     4046356479929
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

FlashTrab FLT 25-400

Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 152,79*
€ 181,70*
Frei Haus
ab € 154,50*
€ 182,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,20*
€ 185,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,80*
€ 189,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,34*
€ 194,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.