Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Funkuhr
>
Artikel
DCF-Funkwanduhr si Shiny 185855
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-23286021
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00185855
EAN/GTIN:
4047443496560
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
DCF-Funkwanduhr si Shiny 185855
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Freistehend:
nein
Einbau:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Zeiteinstellung:
DCF 77 funkgesteuert
Anzeigeart:
analog, Balken
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Weitere Suchbegriffe:
Wanduhr
,
wanduhr analog hama
,
wand-uhren pendel
,
wand uhr
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,14*
€ 32,19*
Lager 8066
2 Tage
445
€ 4,99*
ab € 24,23*
€ 32,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 36,41*
Lager 1682
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 29,14*
€ 38,08*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 40,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama DCF-Funk-Wanduhr PG-300 mit Thermo-/Hygrometer
Hama
00186344
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber
Hama
00136244
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr Bahnhof, Silber
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr PP-245, Schwarz
Hama
00186383
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama DCF-Funkwanduhr Teneriffa, O 30 cm, Schwarz
Hama
00185871
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama Digitale Funkwanduhr Jumbo, Schwarz
Hama
00186352
ab € 36,50*
Ähnlich
Hama Kinder-Wanduhr Easy Learning, Durchmesser 30 cm, gerauscharm
Hama
00186395
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama Kinder-Wanduhr Lovely Bunny, O 25 cm, gerauscharm
Hama
00186428
ab € 9,34*
Ähnlich
Hama Wanduhr Aruba, O 40 cm, ohne Ticken, Schwarz
Hama
00185876
ab € 26,33*
Ähnlich
Hama Wanduhr Black Digits, gerauscharm, O 35 cm
Hama
00185859
ab € 22,13*
Ähnlich
Hama Wanduhr Elegance, O 30 cm, gerauscharm, Schwarz/Weis
Hama
00186389
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Wanduhr Elegance, O 30 cm, gerauscharm, Silber/Grau
Hama
00186390
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama Wanduhr Elegante, O 30 cm, gerauscharm, Schwarz
Hama
00186445
ab € 8,37*
Ähnlich
Hama Wanduhr Mallorca, O 30 cm, Silber
Hama
00185870
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama Wanduhr PG-220, gerauscharm, Schwarz
Hama
00123165
ab € 11,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen