Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel CABLE-D37F/F#1222255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-23769206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1222255
EAN/GTIN:
     4063151312077
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Kabel CABLE-D37F/F#1222255

Konfektioniertes Rundkabel
Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig)
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig)
Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 159,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,05*
€ 159,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,82*
€ 163,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 165,52*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,09*
€ 165,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2979472
ab € 407,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2968373
ab € 399,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2289719
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.