Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement 115VAC RD 644.110.67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 644.110.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 644.110.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     6012-23961095
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.110.67
EAN/GTIN:
     4049787018583
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

LED-Blinklichtelement 115VAC RD 644.110.67

LED-Blinklichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 46,16*
€ 5,46*
ab € 36,57*
€ 48,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,65*
€ 49,43*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 50,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,24*
€ 51,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.