Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch RohrFlexPA6LL AD28,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25052821
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10267202023
EAN/GTIN:
     4025113260925
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch RohrFlexPA6LL AD28,5

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LL, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -25°C...+120°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,07*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,56358*
€ 3,12358*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,622*
€ 3,202*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8239*
€ 3,4339*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,5256*
€ 3,7556*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 160,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,451*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 53,90*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 64,19*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 64,15*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,21*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.