Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Wellrohr
>
Artikel
10267202023 Wellschlauch, PA 6, leichte
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02207382
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10267202023
EAN/GTIN:
4025113260925
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LL, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, w
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Kabelverlegung (nicht Erdkabelverlegung)
>
Kabelverlegung (nicht Erdkabelverlegung, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Wellschlauch
,
flexa wellrohr
,
wellrohr
,
Kunststoffschlauch
,
Kunststoffwellschauch
,
ROHRflex
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,07*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,56358*
€ 3,12358*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,622*
€ 3,202*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8239*
€ 3,4339*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,5256*
€ 3,7556*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,4339*
€ 4,08634
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8239*
€ 3,36044
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 171,695* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055225 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055225
ab € 2,5964*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055228 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055228
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa RQGZ1-M AD28,5-M32 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109028232
Flexa
15109028232
ab € 5,451*
Zubehör
Schnellverschraubung Kunststoff 15109028025
Flexa
15109028025
ab € 53,90*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD28,5-M25
Flexa
15020055025
ab € 2,5964*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD28,5-M32
Flexa
15020055028
ab € 64,19*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø28,5mm PG21 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 12,5mm RQG1-P,AD28,5-PG21
Flexa
15020049221
ab € 64,15*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø28,5mm PG21 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 12,5mm RQG1-P,AD28,5-PG21
Flexa
15020049021
ab € 64,21*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø28,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD28,5-M32
Flexa
15109028032
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen