Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=150mm,H=25mmB=83mm PL4-83-15F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25083278
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024083015
EAN/GTIN:
     4025113205100
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=150mm,H=25mmB=83mm PL4-83-15F

Kunststoff-Führungskette PL4 mit VorspannungMaterial: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
83 mm
Innenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
95 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
150 mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,68*
€ 39,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,95*
€ 40,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,67*
€ 41,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,58*
€ 44,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,78*
€ 46,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,14*
€ 48,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,53*
€ 48,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,27*
€ 45,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,31*
€ 43,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,21*
€ 41,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,67*
€ 36,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,13*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,93*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,92*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,00*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,86*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,44*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,12*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,13*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,07*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.