Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=250mm,H=34mmB=61mm PL5-61-25F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25083296
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025061025
EAN/GTIN:
     4025113205797
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten

Führungskette R=250mm,H=34mmB=61mm PL5-61-25F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
61 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
75 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
250 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,43*
€ 45,67*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,67*
€ 45,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,59*
€ 47,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 51,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,07*
€ 54,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,05*
€ 55,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,63*
€ 55,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,84*
€ 52,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,10*
€ 50,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,48*
€ 48,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,59*
€ 42,35
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,10*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,41*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,43*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,29*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,11*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,00*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.