Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 605 32 ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 605 32 ALU
Befestigungsschelle 605 32 ALU
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25922301
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017926
EAN/GTIN:
     4012195590170
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 605 32 ALU

Befestigungsschelle zweilappig 32mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,695*
€ 111,755*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,32*
€ 115,03*
€ 5,46*
ab € 94,38*
€ 116,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,43*
€ 116,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 120,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,79*
€ 143,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,94*
€ 142,7286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,35*
€ 133,6965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,28*
€ 127,6632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,88*
€ 117,6672
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.