Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Pg7 1007.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25924085
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1007.45.16
EAN/GTIN:
     7611614231150
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsscheibe Pg7 1007.45.16

Dichtungsscheiben (1007.45.16). Produktart: Dichtung | Einsatztemperatur: -20°C / +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2548*
€ 0,3448*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,348*
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,58*
€ 0,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.