Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x208 TY5242MXR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-25970831
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0022
EAN/GTIN:
     5414363065456
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 3,6x208 TY5242MXR

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
208 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,27*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,523*
€ 6,293*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,44*
7 Tage
133
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,51*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,39*
€ 7,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0912*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0803*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,49*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0429*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,03708*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1169*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,24*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09133*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 9,88*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,355*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 202,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.