Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 19300160528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 19300160528
Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 19300160528
Artikel-Nr.:
     6012-26533178
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300160528
EAN/GTIN:
     5713140126145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 19300160528

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,55*
€ 20,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,64*
€ 20,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 21,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,1102*
€ 21,6806*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,72*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 5422
ab € 17,01*
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 35,1236*
Zubehör
Harting
09 31 006 2601
ab € 15,55*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2616
ab € 8,6175*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 36,9303*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,28*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms
ab € 9,3199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.