Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 016 0303 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749266-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 016 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 14 016 0303 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): Han® Modular

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 14 016 0303
Typ (Hersteller-Typ):
Han® Modular
Ausführung (allgemein):
Oberteil für 4 Module
Bauform (Details):
Han® 16 B
Leiter-Anschluss:
4-6 mm²/1-2.5 mm² (Leistungs-/Steuerungsseite)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Harting, 09 14 016 0303, Han® Modular, 173-7384, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 13,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,58*
1
€ 5,46*
ab € 10,30*
€ 13,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,299*
€ 13,9479*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09 14 000 9960
ab € 2,63*
Zubehör
Harting
09 14 003 3002
ab € 2,60*
Zubehör
Harting
09 14 006 3001
ab € 2,73*
Zubehör
Harting
09 14 012 3001
ab € 1,70*
Zubehör
Harting
09 14 012 3101
ab € 1,71*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,1412*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,852*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,48*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 17,48*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 17,61*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
19 30 016 1421
ab € 7,0014*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.