Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K DALI SRGVOA #19455006035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-27369693
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19455006035
EAN/GTIN:
     4020863410194
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 4000K DALI SRGVOA #19455006035

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene links- oder rechtsseitig einsetzbar und variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Individual.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 219,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,09*
€ 220,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 225,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200022100
ab € 14,75*
Zubehör
Regiolux
19205095100
ab € 13,22*
Zubehör
Regiolux
19200068100
ab € 4,01*
Zubehör
Regiolux
19001007005
ab € 18,14*
Zubehör
Regiolux
19004007005
ab € 2,97*
Zubehör
Regiolux
92829300100
ab € 31,92*
Zubehör
Regiolux
19200231105
ab € 2,33*
Zubehör
Regiolux
19200081105
ab € 46,78*
Zubehör
Regiolux
19200072105
ab € 30,09*
Zubehör
Regiolux
19209000100
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.