Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 838x12,3mm MBT33XH SS316 ML 50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Edelstahlkabelbinder 838x12,3 mm
Artikel-Nr.:
     6012-27650015
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-95339
EAN/GTIN:
     5022660097201
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 838x12,3mm MBT33XH SS316 ML 50

Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A). Unlösbarer Verschlusskopf. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,3 mm
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
254..12 mm
Min. Haltekraft:
2700 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 158,4505*
€ 188,1305*
1
Frei Haus
ab € 157,65*
€ 188,95*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 195,35*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 167,06*
€ 197,31*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 167,53*
€ 199,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,35*
€ 232,4665
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,08*
€ 232,1452
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,01*
€ 223,7319
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,13*
€ 220,3047
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,47*
€ 195,7193
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,2894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.390,87*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,93*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 179,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.