Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Edelstahl 838x12,3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2644138
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MBT33XH-SS316-ML(50)
EAN/GTIN:
     5022660097201
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A). Unlösbarer Verschlusskopf. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Farbe: metallic silber, Halogenfrei: true, Bandlänge: 838 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edekstahl 316 (V4A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 0,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Max. Bündeldurchmesser: 254 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 2700 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 12,3 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MBT33XH-SS316-ML(50)
Ident Code:
111-95339
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 162,72*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 159,1805*
€ 189,9805*
1
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 190,38*
1
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 197,69*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 168,08*
€ 200,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 200,80*
€ 238,952
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,97*
€ 229,6343
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,36*
€ 222,9584
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,08*
€ 200,0152
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,3616* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 401,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 286,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 641,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.394,72*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,49*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.