Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTB4SC-3P2262A91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28986805
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1067758
EAN/GTIN:
     4047084324567
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Miniatur-Lichtschranke WTB4SC-3P2262A91

Miniatur-Lichtschranken, W4S-3, WTB4SC-3P2262A91, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Zeitstempel + Entprellung)Effiziente KommunikationSmart Task
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
180 mm
Max. Schaltabstand:
180 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
41,8 mm
Länge des Sensors:
17,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,25*
€ 248,69*
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 250,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 252,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.