Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steckdose 2x USB DA-70613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Steckdose 2x USB DA-70613
Sicherheits-Steckdose 2x USB DA-70613
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29000897
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70613
EAN/GTIN:
     4016032443193
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Sicherheits-Steckdose 2x USB DA-70613

Schutzkontakt Steckdose, 2x USB, USB Ges. Leistung 5V 2.1A, Eingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003 2 x integrierte USB-Ports zum Laden von mobilen Endgeräten - Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports - Gleichzeitges Laden von 2 USB-Endgeräten bei gleichzeitiger Nutzung der Steckdose - Integrierte Shutter in der Steckdose für erhöhten Berührungsschutz - USB Ausgangsstrom 2,1 A (gesamt) für kurze Ladezeiten - Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz für die USB-Ports - Für Innenmontage geeignet Smartphone aufladen an jeder Steckdose! Mit der DIGITUS® Schutzkontaktsteckdose können Sie sogar 2 USB-Mobilgeräte zeitgleich aufladen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
2,1 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 7,79*
€ 10,57*
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,24*
€ 11,19*
€ 4,50*
ab € 8,56*
€ 11,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,59*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.