Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose flex UAE-Cat.6Aiso-8Uprw 136112030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose flex UAE-Cat.6Aiso-8Uprw 136112030
Anschlussdose flex UAE-Cat.6Aiso-8Uprw 136112030
Artikel-Nr.:
     6012-29081825
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     136112030
EAN/GTIN:
     4043921657140
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen

Anschlussdose flex UAE-Cat.6Aiso-8Uprw 136112030

Cat.6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse variable Kabelzuführung (+/-30°) 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder schnelle Installation durch LSA-Kontakte abbrechbarer Tragring für Stegversion rastender Schnellmontagedeckel RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 9,66*
€ 12,90*
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 13,97*
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,09*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 10,61*
€ 14,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,89*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
236101100
ab € 111,51*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.