Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K, 1050mA 1565383810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-29467657
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1565383810
EAN/GTIN:
     4044538061771
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K, 1050mA 1565383810

Der innovative Shoplight ist die perfekte Verkaufsförderung. Drehbar und schwenkbar bis zu 350°, setzt somit alles in Szene was perfekt beleuchtet werden soll. Mit dem richtigen Zubehör ein echtes Verkaufstalent. Dabei lenkt der Shoplight die Aufmerksamkeit durch seine dezente aber hochwertige Optik immer an die richtige Stelle. Material: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet/Glas klar Abmessungen (ØxH): 205x163 mm Deckenbefestigung: mit Einbaufeder Lampenmodul: schwenkbar bis zu 350° Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 5 SDCM Lebensdauer: 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,24*
€ 79,18*
€ 5,00*
ab € 63,64*
€ 80,89*
€ 8,50*
ab € 63,66*
€ 80,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,56*
Zubehör
nobilé
8980410010
ab € 58,62*
Zubehör
nobilé
1565383811
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1565383812
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.