Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß
LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß
LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß
LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1565383810
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1565383810
EAN/GTIN:
     4044538061771
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED SHOP LIGHT 190, 38W 4000K 3400lm 36°, CRi>90, schwenkbar 350°, dimmbar, Weiß

  • EPREL Nr.: 947032
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 38 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI
  • Artikelnummer: NO-1565383810
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 36 V
  • Größe: Ø∕ H: 20,5∕ 14,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: max. 1050 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Alumininiumdruckguss weiß pulverbeschichtet/Glas klar
  • Marke: nobilé
  • Lichtstrom: 3400 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampenleistung: 38 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Deckenbefestigung: mit Einbaufeder
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtaustrittsöffnung: 100mm
  • Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken
  • Konstantstrom: 1050 mA
  • Lichtaustritt: direkt
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Anschlussart der Leuchte: 30 cm Anschlussleitung mit Klinkenstecksystem
  • Umgebungstemperatur ta 0 - 40 °C
  • Reflektor hochglänzend
  • Betriebsgerät optional wählbar (dimmbar/nicht dimmbar)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,24*
€ 79,18*
€ 5,00*
ab € 63,64*
€ 80,89*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,66*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,56*
Zubehör
nobilé
8980410010
ab € 58,62*
Zubehör
nobilé
1565383811
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1565383812
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.