Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal universZ 450x30mm KU9K43HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal universZ 450x30mm KU9K43HW
Kanal universZ 450x30mm KU9K43HW
Artikel-Nr.:
     6012-30768545
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU9K43HW
EAN/GTIN:
     3250613806163
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kanal universZ 450x30mm KU9K43HW

Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
30 mm
Länge:
450 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,30*
€ 86,98*
€ 5,00*
ab € 72,88*
€ 90,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 91,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,87*
€ 92,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 93,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.