Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Office-Headset Stereo,sw HS-USB300 139924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Office-Headset Stereo,sw HS-USB300 139924
PC-Office-Headset Stereo,sw HS-USB300 139924
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-33274114
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139924
EAN/GTIN:
     4047443419682
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset

PC-Office-Headset Stereo,sw HS-USB300 139924

PC-Office-Headset mit beweglichem Mikrofonarm und USB-Anschluss, gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbügel für perfekten Sitz auch über längere Zeiträume, Mikrofonarm für eine vertikale Positionierung, Mute-Taste erlaubt die unverzügliche Stummschaltung des Mikrofons, Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstärkeregelung, einseitige Kabelführung für bequemes Tragegefühl ohne Kabelsalat, verstellbare Kopfbügel, ultraleichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort, Verbraucherhinweis: Betriebssystem: Windows 10/8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfbügel
Stereo:
ja
Bluetooth:
nein
Mit Ladestation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 23,89*
2 Tage
10955
€ 4,99*
ab € 17,27*
€ 23,92*
€ 5,46*
ab € 17,72*
€ 24,65*
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 27,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,07*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,30*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,64*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.