Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=60mm,H=34mmB=177mm PL5-177-6F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35083215
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025177006
EAN/GTIN:
     4025113204790
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten

Führungskette R=60mm,H=34mmB=177mm PL5-177-6F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
177 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
191 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
60 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,30*
€ 56,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,28*
€ 56,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,12*
€ 58,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 58,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,43*
€ 62,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,22*
€ 69,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,33*
€ 68,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,06*
€ 64,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,58*
€ 61,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,23*
€ 59,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,46*
€ 52,91
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,39*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,02*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,90*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 31,07*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,53*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,57*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,14*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 26,98*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,17*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,01*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.